MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S EMSBS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.06
注文コード
02563742
品番
EMSBS0006-2.4-TH
参考基準価格(税別)
¥73,170
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.06
溝長(mm)
0.3
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
首下長(mm)
2.4
材質
超硬
表面処理
THコート