燃焼セッター SINSI(R) ERRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02564016 品番 ERR-8810-10
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

大型肉薄の成形が可能で、カーボンやSUSからの代替品としても活用できます。従来のSiCと比較して、高強度、熱安定性、熱伝導性に優れた窒化物結合SiCです。

仕様●サイズ(mm):800×800×10●化学組成:SiC/74%、Si3N4/25%●耐熱温度:1550℃以下(大気中)●高温曲げ強度:180MPa(1300℃)●重量(kg):17.9 アズワン品番67-6587-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする