日本ガイシ
日本ガイシの 研究関連用品・実験用必需品
日本ガイシの 磁性実験用品
日本ガイシの セッター
燃焼セッター SINSI(R) ERRシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02564025
品番
ERR-5508-07
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
大型肉薄の成形が可能で、カーボンやSUSからの代替品としても活用できます。従来のSiCと比較して、高強度、熱安定性、熱伝導性に優れた窒化物結合SiCです。
仕様
●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:SiC/74%、Si
3
N
4
/25%●耐熱温度:1550℃以下(大気中)●高温曲げ強度:180MPa(1300℃)●重量(kg):5.6
アズワン品番
67-6587-97