アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
大型トロ函-4 クロームハンドル付き 20410601シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02564199
品番
20410601WHNA
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,776
販売価格(税別)
¥
7,069
バスケットに入れる
水産業界向けのコンテナーです。フランジ補強タイプ。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):632×406×211●有効内寸(mm):566×326×177●内容量(L):40.8●圧縮荷重:9.12kN(931kgf)
アズワン品番
67-6588-41