アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス NS10B 穴有 20100600シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02564330
品番
20100600GL804
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,823
販売価格(税別)
¥
3,475
バスケットに入れる
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):435×327×111●有効内寸(mm):374×266×91●内容量(L):10.8●圧縮荷重:31.9kN(3250kgf)
アズワン品番
67-6589-06