アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス NS20B-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02564357
品番
20200500GL804
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,487
販売価格(税別)
¥
4,079
バスケットに入れる
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):435×327×207●有効内寸(mm):374×266×187●内容量(L):20.7●圧縮荷重:26.8kN(2730kgf)
アズワン品番
67-6589-17