アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス NS50A-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02564400
品番
20451400GL804
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥7,492
販売価格(税別)
¥
6,811
バスケットに入れる
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):654×435×207●有効内寸(mm):593×374×187●内容量(L):45.7●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf)
アズワン品番
67-6589-27