アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス NS7C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02564418
品番
20071700GR613
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,734
販売価格(税別)
¥
2,485
バスケットに入れる
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):363×271×101●有効内寸(mm):312×220×81●内容量(L):6.8●圧縮荷重:21.6kN(2200kgf)
アズワン品番
67-6589-35