アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス NS9C 孔有 20080800シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02564445
品番
20080800GL804
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,060
販売価格(税別)
¥
2,782
バスケットに入れる
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):363×271×130●有効内寸(mm):312×220×112●内容量(L):9●圧縮荷重:28.0kN(2860kgf)
アズワン品番
67-6589-39