アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンバケット 23N ハンドル付 20220501シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02564786
品番
20220501GL802
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,639
販売価格(税別)
¥
4,217
バスケットに入れる
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):442×278×235●有効内寸(mm):388×227×200●内容量(L):21.8●圧縮荷重:4.85kN(495kgf)
アズワン品番
67-6592-24