アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンバケット 38N 孔無 ハンドル付 20390601シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02564795
品番
20390601GL802
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥7,165
販売価格(税別)
¥
6,514
バスケットに入れる
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):726×425×163●有効内寸(mm):657×356×133●内容量(L):38.8●圧縮荷重:9.11kN(930kgf)
アズワン品番
67-6592-37