アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
ばんじゅう P-W2 孔無 20350200シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02564829
品番
20350200RE404
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,009
販売価格(税別)
¥
4,554
バスケットに入れる
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):646×420×157●有効内寸(mm):603×383×140●内容量(L):34.7●圧縮荷重:18.23kN(1860kgf)
アズワン品番
67-6592-97