アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用周辺用品
電子てんびん A05シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02564978
品番
A05-3876
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
画面が大きく見やすい電子てんびんです。
仕様
●最大計量(g):1000●最小表示(g):1●電源:単4乾電池2個(モニタ用付属)●大きさ(mm):110×176×25●質量(g):200●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6593-53
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。