アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用周辺用品
電子てんびん A05シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02564987
品番
A05-3877-02
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
立てて収納できる省スペースデザイン。外して洗えるシリコンカバー付き。
仕様
●最大計量(g):3000●最小表示(g):0.1(0.3〜300g)、0.5(300〜1,500g)、1(1,500〜3,000g)●電源:単4乾電池2個(モニタ用付属)●大きさ(mm):130×183×30●質量(g):340●付属品:シリコンカバー●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6593-54
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。