アズワン
示温インク塗布銅 C15-7222シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
アズワン品番
67-6593-74
67-6593-72
67-6593-73
67-6593-71
67-6593-74
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02565066
品番
C15-7222-03
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅棒です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様
●材質:銅●大きさ(mm):10×4×300●示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6593-74
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。