アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 照明器具
LEDストレートライト 100球 10m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
仕様
●発光色:4色●LED数:100球●長さ:10m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-100-10M-100V-BK-8T-CY10-RMY(4MC)-CR
注文コード
02565328
品番
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-4MC
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
仕様
●発光色:4色●LED数:100球●長さ:10m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-100-10M-100V-BK-8T-CY10-RMY(4MC)-CR
アズワン品番
67-6595-20