アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 照明器具
LEDストレートライト 200球 20m 黒ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
仕様
●発光色:温白●LED数:200球●長さ:20m●ケーブル色:黒●最大連結数:5セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-200-20M-100V-8T-CY5-RMY(WW)-CR
注文コード
02565398
品番
LXS-200-20M-100V-8T-CY5-RMY-CR-BK-M
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
仕様
●発光色:温白●LED数:200球●長さ:20m●ケーブル色:黒●最大連結数:5セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-200-20M-100V-8T-CY5-RMY(WW)-CR
アズワン品番
67-6595-31