アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 照明器具
LEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
仕様
●発光色:白●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-YQ-1T-CY10-RMY(W)-PW
注文コード
02565450
品番
LXS-50-5M-100V-YQ-1T-CY10-RMY-PW-W
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電源コード付き、球状タイプ
仕様
●発光色:白●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-YQ-1T-CY10-RMY(W)-PW
アズワン品番
67-6595-36