アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 照明器具
LED流れ星ライト 3528型 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02565477
品番
NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様
●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA
アズワン品番
67-6595-42