UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-6595-82 注文コード02565617 品番CSKDB010102WW05Y
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はアズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る

光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。、水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)。天井設置のため、据え置きが難しい空間でも除菌・脱臭が可能です。ご使用環境によっては、既設照明穴をそのまま活用し置換え可能です。人感センサーを内蔵しております。人の動きによってオン・オフが切り替わるため、経済的です。

仕様●埋込穴寸法(mm):Φ150●適用空間目安:10m3●定格電圧:AC100V〜242V●枠:プラスチック(白)●重量:2.2kg●風量モード:パワフル・静音(スライドスイッチ切換)●配光角:広角●色温度(K):3500●明るさ(lm):950●消費電力(W):21.5●消費効率(lm/W):44.1 ●※電圧200V時、風量モード「パワフル」時●※取付工事は必ず電気工事店に依頼してください●サイズは画像をご参照ください。 アズワン品番67-6595-82
注意
●※電圧200V時、風量モード「パワフル」時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする