Beckman(TM) Biomek(TM) FX/NX、Multimek(TM) and Biomek 3000 〜50μL 用クリアチップ 96本×10ラック入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10ラック×96本) 注文コード 02565870 品番 918-021-05
参考基準価格(税別)¥28,080 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

0

仕様●容量(μL):20●フィルター:○●LR:○●滅菌:○●包装:96本×10ラック アズワン品番67-6596-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする