Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
Beckman(TM) Biomek(TM) FX/NX、Multimek(TM) and Biomek 3000 〜50μL 用クリアチップ 96本×10ラック入
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×96本)
注文コード
02565888
品番
916-021-05
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
0
仕様
●容量(μL):40●フィルター:○●LR:○●滅菌:○●包装:96本×10ラック
アズワン品番
67-6596-16