Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
Biomek 1000/2000用クリアチップ 96本×10ラック入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10ラック×96本)
仕様
●容量(μL):130●フィルター:○●LR:○●滅菌:○●包装:96本×10ラック
注文コード
02566046
品番
917-021-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(μL):130●フィルター:○●LR:○●滅菌:○●包装:96本×10ラック
アズワン品番
67-6596-43