Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
Biomek FX with a 384 head or Multimek AP384用クリアチップ 384本×10ラック入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10ラック×384本)
仕様
●容量(μL):25●フィルター:○●LR:○●滅菌:○●包装:384本×10ラック
注文コード
02566177
品番
935-021-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥204,800
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(μL):25●フィルター:○●LR:○●滅菌:○●包装:384本×10ラック
アズワン品番
67-6596-49