MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 専用カッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 座ぐり工具・カッター
ドリル 超硬S ZPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02566427
品番
ZPB0210-TH
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
直径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
8
全長(mm)
50
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
THコート