画像準備中

ドリル 超硬S ZPB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02566542 品番 ZPB0340-TH
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
直径(Φmm)3.4 溝長(mm)14 全長(mm)50 材質超硬 シャンク径(Φmm)4 表面処理THコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする