3744YEL-BR MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 480 3744シリーズ MATRIX 02566798

3744YEL-BR MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 480 3744シリーズ MATRIX 02566798
3744YEL-BR MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 480 3744シリーズ MATRIX 02566798
3744YEL-BR MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 480 3744シリーズ MATRIX 02566798
3744YEL-BR MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 480 3744シリーズ MATRIX 02566798
3744YEL-BR MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 480 3744シリーズ MATRIX 02566798

MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 480 3744シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番67-6597-71
内容量1ケース(5ラック×96本)注文コード02566798品番3744YEL-BR
参考基準価格(税別)¥75,420販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)、スクリューキャップ、セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:イエロー●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●1Dコード:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mmアズワン品番67-6597-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする