曜日別特売
3741-WP MX 2Dチューブ 1mL キャップ MATRIX 02566999

3741-WP MX 2Dチューブ 1mL キャップ MATRIX 02566999
3741-WP MX 2Dチューブ 1mL キャップ MATRIX 02566999
3741-WP MX 2Dチューブ 1mL キャップ MATRIX 02566999
3741-WP MX 2Dチューブ 1mL キャップ MATRIX 02566999

MX 2Dチューブ 1mL キャップ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1ケース(5ラック×96本)
アズワン品番67-6597-92
内容量1ケース(5ラック×96本)注文コード02566999品番3741-WP
参考基準価格(税別)¥80,460販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブ側面に書き込みエリア付き、側面のバーコードとバーコード下の目視可能文字、底面の2Dコードは同一の英数字、※チューブ側面のバーコードと目視可能文字の印字品質が、2021年4月以降順次改良されています。、スクリューキャップ、セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●1Dコード:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×5ラック●ラック高さ:58.4mmアズワン品番67-6597-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする