日東電工(旧:Permacel)
包装用OPP粘着テープ ダンプロン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
段ボール
段ボール
透明
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
02567036
品番
3305-75DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途
包装用テープとして。
トラスコ品番
435-3725
色
段ボール
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.095
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.095
RoHS指令(10物質対応)
対応