4477YEL MX スクリューキャップ 0.5-1.0mL共通 滅菌 MATRIX 02567139

MX スクリューキャップ 0.5-1.0mL共通 滅菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(5個×96個)
アズワン品番67-6598-24
内容量1ケース(5個×96個)注文コード02567139品番4477YEL
参考基準価格(税別)¥31,820販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

スクリューキャップは0.5mL/1.0mL共通、カラーバリエーションが豊富
トレイのキャップはデキャッパーでの作業効率を大幅に向上。※トレイはオートクレーブ不可。

仕様●材質●▼トレイ:ABS●▼キャップ:PP●カラー:イエロー●滅菌:○●包装:96個×5トレイアズワン品番67-6598-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする