MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MX スクリューキャップ 0.5-1.0mL共通 滅菌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個×96個)
注文コード
02567227
品番
4477
参考基準価格(税別)
¥31,820
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
スクリューキャップは0.5mL/1.0mL共通、カラーバリエーションが豊富
トレイのキャップはデキャッパーでの作業効率を大幅に向上。※トレイはオートクレーブ不可。
仕様
●材質●▼トレイ:ABS●▼キャップ:PP●カラー:ナチュラル●滅菌:○●包装:96個×5トレイ
アズワン品番
67-6598-22