曜日別特売
374120 NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き Thermo Scientific Nalgene 02567331

374120 NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き Thermo Scientific Nalgene 02567331
374120 NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き Thermo Scientific Nalgene 02567331
374120 NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き Thermo Scientific Nalgene 02567331
374120 NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き Thermo Scientific Nalgene 02567331

NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1ケース(10ラック×96本)注文コード02567331品番374120
参考基準価格(税別)¥140,260販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Nunc CryoBankは黒フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-185~121℃●キャップカラー:レッド●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×10ラック●ラック高さ:48.5mmアズワン品番67-6598-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする