Thermo Scientific Nalgene
NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
アズワン品番
67-6598-51
67-6598-51
67-6598-53
67-6598-50
67-6598-52
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個×96個)
注文コード
02567340
品番
374017
参考基準価格(税別)
¥25,820
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Nunc CryoBank/Bank-It用のカラーキャップ、96個ずつトレイ収納
仕様
●材質●▼キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●キャップカラー:ナチュラル●滅菌:○●キャップタイプ:インナーキャップ●包装:96×10トレイ
アズワン品番
67-6598-51