374019 NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入 Thermo Scientific Nalgene 02567349

374019 NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入 Thermo Scientific Nalgene 02567349
374019 NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入 Thermo Scientific Nalgene 02567349
374019 NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入 Thermo Scientific Nalgene 02567349

NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番67-6598-53
内容量1ケース(10個×96個)注文コード02567349品番374019
参考基準価格(税別)¥25,820販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Nunc CryoBank/Bank-It用のカラーキャップ、96個ずつトレイ収納

仕様●材質●▼キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●キャップカラー:レッド●滅菌:-●キャップタイプ:インナーキャップ●包装:96×10トレイアズワン品番67-6598-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする