Thermo Scientific Nalgene
NL 2D無チューブ 2.0mL
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
内容量
1ケース(10ラック×48本)
1ケース(10袋×48本)
1ケース(10ラック×48本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×48本)
注文コード
02567419
品番
374511
参考基準価格(税別)
¥48,260
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様
●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.7mm
アズワン品番
67-6598-62