曜日別特売
374222 NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ Thermo Scientific Nalgene 02567489

374222 NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ Thermo Scientific Nalgene 02567489
374222 NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ Thermo Scientific Nalgene 02567489
374222 NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ Thermo Scientific Nalgene 02567489
374222 NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ Thermo Scientific Nalgene 02567489

NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番67-6598-80
内容量1ケース(10ラック×48本)注文コード02567489品番374222
参考基準価格(税別)¥69,720販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:○●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:95.3mmアズワン品番67-6598-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする