3734 MX 2Dチューブ 0.5mL MATRIX 02567559

3734 MX 2Dチューブ 0.5mL MATRIX 02567559
3734 MX 2Dチューブ 0.5mL MATRIX 02567559
3734 MX 2Dチューブ 0.5mL MATRIX 02567559

MX 2Dチューブ 0.5mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10ラック×96本)
アズワン品番67-6598-88
内容量1ケース(10ラック×96本)注文コード02567559品番3734
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体:PP●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180~121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●滅菌:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×10ラック●ラック高さ:26.0mmアズワン品番67-6598-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする