曜日別特売
3732 MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIX 02567577

3732 MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIX 02567577
3732 MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIX 02567577
3732 MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIX 02567577

MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番67-6598-94
内容量1ケース(10ラック×96本)注文コード02567577品番3732
参考基準価格(税別)¥74,260販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体:PP●材質ラック●▼本体・フタ:PP●使用可能温度範囲:-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180~121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×10ラック●ラック高さ:39.4mmアズワン品番67-6598-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする