MATRIX
MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
アズワン品番
67-6598-95
67-6598-94
67-6598-95
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×96本)
注文コード
02567586
品番
3729
参考基準価格(税別)
¥98,660
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
仕様
●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●材質ラック●▼本体・フタ:PP●使用可能温度範囲:-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180~121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●キャップスタイル:セプタム●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×10ラック●ラック高さ:39.4mm
アズワン品番
67-6598-95