4464BLU MX キャップ SepraSeal セプラシール 96個×10シート入 MATRIX 02567638

MX キャップ SepraSeal セプラシール 96個×10シート入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番67-6599-26
内容量1ケース(10シート×96個)注文コード02567638品番4464BLU
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能

仕様●材質●▼キャップ:TPE(USP Class Ⅵ準拠)●使用可能温度範囲:-20~121℃●カラー:青●滅菌:○●ピアサブル:-●包装:96個×10シートアズワン品番67-6599-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする