曜日別特売
AB-0765 AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ ABgene 02567751

AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(50個)
内容量1ケース(50個)注文コード02567751品番AB-0765
参考基準価格(税別)¥42,880販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

DNase/RNaseフリー、オートクレーブ可、未滅菌、各ウェルには独立したリム付き、オートクレーブ可(15分、 121℃)、ガンマ線滅菌可、優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール、ヒト DNAフリー

仕様●使用温度範囲:-196~121℃● 最大遠心加速度:2000 ×g(0.65 mL/ウェル)●材質(本体):PP●最大容量(mL):0.8●カラー:ナチュラル●底形状:コニカル●ウェル形状:丸型●滅菌:-●入数:50(個包装)●クリーンルーム製造アズワン品番67-6599-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする