ドリル 超硬S ZPBLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード02567757品番ZPBLS0580-TH
参考基準価格(税別)¥16,440販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
直径(Φmm)5.8溝長(mm)22全長(mm)110材質超硬シャンク径(Φmm)6表面処理THコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする