MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 専用カッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 座ぐり工具・カッター
ドリル 超硬S ZPBLS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02567784
品番
ZPBLS0610-TH
参考基準価格(税別)
¥21,670
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
109
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
6.1
溝長(mm)
24
全長(mm)
120
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
THコート