小野商事
小野商事の ポリ袋・ゴミ袋
小野商事の ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 45L 乳白色 OPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
02567945
品番
OP14130
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スタンダートな45L業務用ポリ袋。
柔軟性があり丈夫なツルツルタイプのゴミ袋です。
仕様
●寸法:65×80cm●厚み:0.012mm●色:半透明●容量:45L●材質:低密度ポリエチレン(LLDPE)●入数:1箱(10枚×80入)
アズワン品番
67-6600-90