ゴミ袋 45L 乳白色 OPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1500枚) 仕様●寸法:65×80cm●厚み:0.012mm●色:半透明●容量:45L●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●入数:1箱(10枚×150入) 注文コード02567961 品番OP14112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダートな45L業務用ポリ袋。
薄くても引っ張りに強い シャカシャカタイプのゴミ袋です。

仕様●寸法:65×80cm●厚み:0.012mm●色:半透明●容量:45L●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●入数:1箱(10枚×150入) アズワン品番67-6600-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする