ゴミ袋 45L 乳白色 OPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400枚) 注文コード 02567970 品番 OP14140
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタンダートな45L業務用ポリ袋。
柔軟性があり丈夫なツルツルタイプのゴミ袋です。

仕様●寸法:65×80cm●厚み:0.012mm●色:半透明●容量:45L●材質:低密度ポリエチレン(LLDPE)●入数:1箱(10枚×40入) アズワン品番67-6600-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする