リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25本) 注文コード02568049 品番PRT12EH-Q0
参考基準価格(税別)¥8,157 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。ケーブルの結束、仮止め、結束に。

仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60〜85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395 アズワン品番67-6603-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする