スタストラップ ナイロン結束バンド SSTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲(℃):-60〜115●使用温度範囲:-60〜115℃●屋内用●CSA規格品●UL94V-2●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0432 注文コード02568067 品番SST1M-M30
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン66製です。ケーブルの結束。

仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲(℃):-60〜115●使用温度範囲:-60〜115℃●屋内用●CSA規格品●UL94V-2●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0432 アズワン品番67-6604-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする