PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロープ、ヒモ
PANDUIT(パンドウイット)の PPひも
スタストラップ ナイロン結束バンド SSTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
仕様
●色:黒●幅(mm):4.6●長さ(mm):279●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):76●引張強度(N):222●使用温度範囲(℃):-60〜115●屋内用●UL、CSA規格品●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:102-1515
注文コード
02568085
品番
SST3S-M30
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
仕様
●色:黒●幅(mm):4.6●長さ(mm):279●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):76●引張強度(N):222●使用温度範囲(℃):-60〜115●屋内用●UL、CSA規格品●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:102-1515
アズワン品番
67-6604-20