PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロープ、ヒモ
PANDUIT(パンドウイット)の PPひも
スタストラップ ナイロン結束バンド SSTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
仕様
●色:ナチュラル●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60〜85℃●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:818-0430
注文コード
02568101
品番
SST1M-M
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。ケーブルの結束。
仕様
●色:ナチュラル●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60〜85℃●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:818-0430
アズワン品番
67-6604-12